Beli distributor mitsuboshi indonesia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt)Deskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk V Belt A-Type yang lengkap dengan panjang 508-2515 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Finishing Material: Synthetic Rubber
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: A
- Size: Standard
- MITSUBISHI FUSO Fuel Filter Automotive (Saringan Bahan Bakar Kendaraan)Deskripsi:Kami adalah Distributor Resmi Suku Cadang Asli Kendaraan Mitsubisi FusoPart nomor: ME006066Nama Part: Fuel Filter/ Saringan Bahan BakarType: FE100 Seriesatribut:
- Dimensions (cm): 10x10x8
- Part Number: PRTFE100
- Type: FE100 Series
- Type Name: Colt Diesel FE100
- So Klin Pembersih Lantai PouchDeskripsi:So Klin lantai, pembersih lantai formula baru dengan wangi aroma terapi, menjadikan lantai bersih dari kuman dan mengkilap, serta mengharumkan ruangan sepanjang hari sehingga rumah anda lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
- Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)Deskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar)Deskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Kuning
- Packaging: Bag
- APR Impact WrenchDeskripsi:Type AP78PROMAX+ adalah seri lengkap cvt edition impact JUMBO ANVIL 1/2INCH tenaga asli 1850nm tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap78promax+. Memenangkan the best JUMBO impact WRENCH 1/2inch 2024. Sebagai impact 1/2inch terkuat dan terbaik thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan bengkel mobil, serta servis mesin truck.Kelengkapan yang didapat :baterai 15cell LXTsock 1/2inch CVT 39-41 + konektorsock 8mm panjang 15cm + konektorKepala bor 10mm+ kunci bor + adaptorObeng” +- & sock roofting 8.10.sock 1/2inch 8cm nomer : 10,12,14,17,19,21,241 FAST charging1 unit mesin AP78PROMAX+ 1850NM REAL.Buku manual bahasa Indonesia.Ketahanan baterai Rata” Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas.Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
- SanACE AC Fan (Kipas Pendingin)Deskripsi:The heat source of the device and the inside of the control panel are forcibly cooled by the blower of the fan. By controlling the temperature rise of parts, the life of the equipment is extended. Simply connect an AC power supply to operate easily (2 wires). Cooling heat sources for communication equipment, control equipment, power supplies, etc. Air blowing, circulation, diffusion.
- SanACE AC Fan with Plug Cord (Kipas AC dengan Kabel Colokan)atribut:
- Angular Dimension (mm): □120
- Expected Life (hour): 25000
- Rated Voltage (V): AC100
- Air Volume (m³/minute): 2.9 (60Hz)
- Finishing Material: Frame: aluminum die,cast, Blade: Resin (PPHOX)
- Sound Pressure Level (dBA): 45 (60Hz)
- Static Pressure (Pa): 68.7 (60Hz)
- Thickness (mm): 38
- MONARCH Tachometeratribut:
- UNSPSC: 41112802
- Brand: MONARCH
- Display: 5 Digit +5 Alpha Numeric LCD
- Indicator: On Target and Low Battery
- Memory: Last/Min/Max
- Working Angle (°): +/-30
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahDeskripsi:Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
- DAYTON Drum, Tank & Pail Propeller MixerDeskripsi:These propeller mixers use their electric-powered motor to drive the mixing shaft in long-term installations where they won't need repositioning. Also known as direct drive mixers, they are heavier than air-powered mixers but deliver more mixing torque and consume less electricity while operating. Electric mixers should not be used to blend flammable materials. Dual-voltage models require wiring by an electrician to connect the mixer to a power source.atribut:
- UNSPSC: 23191101
- Phase: Single
- Pitch Type: Machine Pitch
- STREAMLINE Copper Tubing for Plumbing & HVAC (Selang Tembaga)Deskripsi:Plastic-coated Type K copper tubing eliminates the need for on-site tape wrapping or sleeving in tubing used underground or in potentially aggressive environments. The plastic coating protects copper from corrosive reactions during plumbing installations and construction. Applications for plastic-coated Type K copper pipe include potable/non-potable water, natural gas, liquefied petroleum gas, and fuel oil. ASTM specifications are permanently marked or incised in green to distinguish between other copper tube types.atribut:
- Fabrication: Seamless
- Material: Copper
- Material Grade: C12200
- Maximum Operating Temperature (°F): 400
- Kapal Api Kopi Instan Special MixDeskripsi:Kapal Api Special Mix ini terbuat dari Biji kopi pilihan yang diolah dengan mesin modern dengan campuran gula murni. Kemasannya yang praktis menjadikan Kopi Kapal Api Special Mix ini siap dan mudah disajikan. Tersedia pula Kapal Api Special Mix dengan less sugar.atribut:
- Size (g): 23
- Daia Detergent Deterjen Plus SoftenerDeskripsi:Daia plus Softener, tidak memerlukan pelembut lain pada bilasan terakhir. Rasakan kelembutan dan keharuman pakaian hanya dengan Daia plus Softener. * Daya cuci ekstra Daia melenyapkan kotoran membandel sampai tuntas. * Pelembutnya, melembutkan serat kain sekaligus mengharumkan, sehingga pakaian mudah disetrika. * Daia dengan L.A.S (Linear Alkylbenzene Sulfonate) ramah lingkungan dan membuat tangan tetap lembut. cara Mencuci : 1. Penting : Larutkan 1 genggam Daia plus Softener ke dalam +/- 10 liter air. 2. Pisahkan pakaian putih, berwarna dan mudah luntur. 3. Sebaiknya rendam cucian selama 30 menit 4. Kucek sebentar dan bilas sampai bersih. Bahan aktif : Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS) yang mudah terurai dalam air
- Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Deskripsi:Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopiatribut:
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga distributor mitsuboshi indonesia Terbaru October 2026
| Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt) | Rp26.900 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt) | Rp33.900 |
| MITSUBISHI FUSO Fuel Filter Automotive (Saringan Bahan Bakar Kendaraan) | Rp77.900 |
| Tong Tji Teh Celup | Rp12.900 |
| So Klin Pembersih Lantai Pouch | Rp12.900 |
| Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar) | Rp5.900 |
| Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar) | Rp5.900 |
| APR Impact Wrench | Rp569.900 |
| SanACE AC Fan (Kipas Pendingin) | Rp819.900 |
| SanACE AC Fan with Plug Cord (Kipas AC dengan Kabel Colokan) | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/m9P105427801-1.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125946-1.jpg)
/pzP105472935-1.jpg)


/80P101558288-34.jpg)
/boP106952420-1.jpg)

/SanACE%20AC%20Fan%20(Kipas%20Pendingin)/2sP106563100-1.jpg)
/SanACE%20AC%20Fan%20with%20Plug%20Cord%20(Kipas%20AC%20dengan%20Kabel%20Colokan)/feP105404554-1.jpg)



/pfP109403915-1.jpg)


/0eP106875014-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)